Snijders & knippers
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
Accu machines
Zagen & knippen
Snijders & knippers
1Z564824
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
Milwaukee M18 FUEL™ bovenfrees met spantangen van 8 mm/6 mm
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
1Z564824
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
2.1
Nullasttoerental (1/min)
0 - 31000
Spantangdiameter (mm)
0 - 8
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
8048
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
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
2.1
Nullasttoerental (1/min)
0 - 31000
Spantangdiameter (mm)
0 - 8
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
8048
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Z564824
EAN
4058546368678
UBB
500584125321
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933479073