Polijstmachines
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
Accu machines
Polijstmachines
2W627741
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
Milwaukee M18 FUEL™ excentrische polijstmachine met 21 mm schuur uitslag
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
2W627741
Machinegewicht (kg)
33
Voedingsspanning (V)
0 - 18
Nullasttoerental (1/min)
2400 - 4500
Max. steunplaat diameter (mm)
150
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
8280
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
Machinegewicht (kg)
33
Voedingsspanning (V)
0 - 18
Nullasttoerental (1/min)
2400 - 4500
Max. steunplaat diameter (mm)
150
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
8280
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W627741
EAN
4058546361198
UBB
500584127483
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933478837