text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Promat Plaatschaar lengte 260 mm links staal max. 1,5 mm


Artikelnummer 7A022471
Lemmetlengte (mm) 32
Lengte (m) 260
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.5
Rechte uitvoering Ja
Merken Promat
Gewicht per stuk (g) 530
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 32
Lengte (m) 260
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.5
Rechte uitvoering Ja
Merken Promat
Gewicht per stuk (g) 530
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7A022471
EAN 4015448536208
UBB 500583033500
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer 4000810952
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.