Technische & machineonderdelen
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
Roestvaststalen bevestigingsartikelen
Technische & machineonderdelen
43249
43249.050.070
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
MIKALOR Slangklem, band 12 mm breed Roestvaststaal (RVS) A4 50-70MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
33.8
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
33.8
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
12.2
B (max.)
18.8
Klembereik (mm)
50-70
S
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43249.050.070
EAN
8715494523592
UBB
500627155327
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
03017543