Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0305.188.005
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
PB bit C 6,3 (1/4") PB C6.188/8
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
P0305.188.005
Aandraaivoorziening
Vork (tweegats)
Sleutelwijdte (mm)
5
Totale lengte (mm)
39
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
12
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
Aandraaivoorziening
Vork (tweegats)
Sleutelwijdte (mm)
5
Totale lengte (mm)
39
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Two-Hole Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0305.188.005
EAN
7610733076918
UBB
500504280230
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB C6.188/8