text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

MF BIT RVS 1/4 TORX TX 25 A2ST


Artikelnummer X8160.000.025
L (mm)
Merken Maxxfast
Aansluiting 1/4 - C6,3
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode
Type Torx Bit Set
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 25
Merken Maxxfast
Aansluiting 1/4 - C6,3
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode
Type Torx Bit Set

Artikelnummers

Artikelnummer X8160.000.025
EAN 8715494313766
UBB 500574837166
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 72272
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.