text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 2300 Watt metaalafkortslijpmachine


Artikelnummer 3F802849
Gewicht 18
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2300
Zaagbladdiameter (mm) 355
Zaagbladboring (mm) 25.4
Nullasttoerental (1/min) 3800
Nullasttoerental (1/min) 0 - 3800
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 18
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2300
Zaagbladdiameter (mm) 355
Zaagbladboring (mm) 25.4
Nullasttoerental (1/min) 3800
Nullasttoerental (1/min) 0 - 3800
Snijbreedte 90°/45° (mm) 130
Snijdiepte 90°/45° (mm) 80
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 20760
HS- en goederencode
Model CHS 355
Type Chop Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 3F802849
EAN 4002395236220
UBB 500513560093
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 4933411760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.