text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Zaagtafel TS 216

Specificaties

Breedte 730
Hoogte 355
Spanning (V) 240
Lengte (m) 670
Nom. opgenomen vermogen (W) 1500
Snijdiepte (90°) (mm) 63
Snijdiepte (45°) (mm) 43
Zaagbladdiameter (mm) 216
Zaagbladboring (mm) 30
Max. zwenkbereik (°) 46.5
Snijdiepte instelbaar (mm) 0 - 63
Nullasttoerental (1/min) 5000 - 5000
Kantelinstelling links (°) 1.5
Kantelinstelling rechts (°) 46.5
Breedte van het contactoppervlak (mm) 780
Lengte van het contactoppervlak (mm) 930
Merken Metabo
Type TS 216

Artikelnummers

Artikelnummer 4O330396
EAN 4007430246851
UBB 500658601520
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600667000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.