text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Zaagtafel TKHS 315 M 4,2 DNB

Specificaties

Breedte 700
Hoogte 1000
Spanning (V) 415
Lengte (m) 1700
Nom. opgenomen vermogen (W) 4200
Snijdiepte (90°) (mm) 85
Snijdiepte (45°) (mm) 53
Zaagbladdiameter (mm) 315
Zaagbladboring (mm) 30
Max. zwenkbereik (°) 45
Snijdiepte instelbaar (mm) 0 - 85
Nullasttoerental (1/min) 2990 - 2990
Kantelinstelling links (°) 45
Kantelinstelling rechts (°) 45
Breedte van het contactoppervlak (mm) 600
Lengte van het contactoppervlak (mm) 800
Merken Metabo
Type TKHS 315 M - 4,2 DNB

Artikelnummers

Artikelnummer 1O974346
EAN 4003665403427
UBB 500658601371
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0103153300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.