text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch PRO Stainless Steel and Metal gebonden doorslijpschijf 125 x 1 x 2223 mm X-Lock recht


De Forstner Bit heeft een uitstekende levensduur voor het boren van nauwkeurig passende gaten. Het ontwerp met getande rand zorgt voor minder wrijving en hitte voor een grotere duurzaamheid. De korte centreerpunt van de precisieboor heeft twee hoofdsnijkanten en één perifere snijkant (toothed-edge) voor nauwkeurige resultaten. Uitgerust met grote spaanvrije zones, die een optimale spaanafvoer mogelijk maken, wordt de snelle boornauwkeurigheid van de boor verder ondersteund. Hiermee kunnen blinde gaten zonder splinters worden geboord en kunnen randen en schuine kanten worden geboord, bijv. voor het bevestigen van scharnieren, pluggen en het verwijderen van knoesten. Te gebruiken bij het boren in zacht en hard hout, gefineerd hout en niet-gelamineerde spaanplaat. De 3-zijdige schacht van de Forstner Bit voorkomt draaien in de boorhouder. Hij is vervaardigd volgens DIN 7483G, de hardheid van de frees is minimaal 50 HRC.

Artikelnummer 2P296516
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12.25
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12.25
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Boringsdiameter 22.23
X-Lock-houder Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 33
HS- en goederencode
Type Cutting Disc

Omschrijving

De Forstner Bit heeft een uitstekende levensduur voor het boren van nauwkeurig passende gaten. Het ontwerp met getande rand zorgt voor minder wrijving en hitte voor een grotere duurzaamheid. De korte centreerpunt van de precisieboor heeft twee hoofdsnijkanten en één perifere snijkant (toothed-edge) voor nauwkeurige resultaten. Uitgerust met grote spaanvrije zones, die een optimale spaanafvoer mogelijk maken, wordt de snelle boornauwkeurigheid van de boor verder ondersteund. Hiermee kunnen blinde gaten zonder splinters worden geboord en kunnen randen en schuine kanten worden geboord, bijv. voor het bevestigen van scharnieren, pluggen en het verwijderen van knoesten. Te gebruiken bij het boren in zacht en hard hout, gefineerd hout en niet-gelamineerde spaanplaat. De 3-zijdige schacht van de Forstner Bit voorkomt draaien in de boorhouder. Hij is vervaardigd volgens DIN 7483G, de hardheid van de frees is minimaal 50 HRC.

Artikelnummers

Artikelnummer 2P296516
EAN 3165140947527
UBB 500700107021
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2608619262
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.