3B828278
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
Metabo Winterkleding HJA 14.4-18 (M) + PA 14.4-18 LED-USB HJA 14.4-18 M
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
3B828278
Merken
Metabo
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Merken
Metabo
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Hoogwaardige verwarmde jas voor werk en vrije tijd - warm, comfortabel en veelzijdig Vijf verwarmingszones kunnen gelijktijdig of selectief verwarmd worden op drie verwarmingsniveaus Max. 18 uur aangename warmte op stand 1 of 6 uur sterke warmte op stand 3 met één accu-lading (18 V/5,2 Ah/alle zones) Max. 7 uur warmte op stand 1, of 2 uur warmte op stand 3 bij gebruik van een 18V/2,0Ah-accu-pack Extreem sterk door wind- en waterafstotend, scheurbestendig materiaal Comfortabele fleece voering met meerdere zakken en verborgen capuchon in de kraag Twee goed bereikbare accu-pack-zakken links en rechts achter de zijnaad Tijdens het verwarmingsproces kan de Power-adapter gelijktijdig met USB-apparaten geladen worden Het Metabo-accu-systeem: werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt
Artikelnummers
Artikelnummer
3B828278
EAN
4007430272881
UBB
500658506174
UNSPSC
00000000
Fabrikant artikelnummer
657009000