text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Waterpomp HWW 4000/25 INOX

Artikelnummer 9P142152
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 1.5
Type aandrijving Elektrisch
Materiaal drukvat Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Geluidsemissie (dB(A)) 81
Met automatische start/stop Nee

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 1.5
Type aandrijving Elektrisch
Materiaal drukvat Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Geluidsemissie (dB(A)) 81
Met automatische start/stop Nee
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Met drukvat Nee
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 1.1
Volumestroom (BEP) (m³/h) 4
Aansluitstandaard inlaatzijde Overig
Aansluitstandaard perszijde Overig
Motor energie-efficiëntieklasse Overig
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Max. zuighoogte (m) 8
Materiaal pomphuis Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Aansluiting inlaatzijde Overig
Nom. diameter aansluiting inlaatzijde Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde Overig
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting inlaatzijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Merken Metabo
Type HWW 4000/25 Inox

Artikelnummers

Artikelnummer 9P142152
EAN 4061792001558
UBB 500702978460
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600982000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.