text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vlakschuurmachine SRE 4350 TURBOTEC

Artikelnummer 7K444353
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 350
Machinegewicht (kg) 2.4
Trillingskringdiameter (mm) 2.2
Schuurmiddelbevestiging Klemmen
Schuurplaatbreedte (mm) 184
Schuurplaatlengte (mm) 92

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 350
Machinegewicht (kg) 2.4
Trillingskringdiameter (mm) 2.2
Schuurmiddelbevestiging Klemmen
Schuurplaatbreedte (mm) 184
Schuurplaatlengte (mm) 92
Nullasttoerental (1/min) 8400 - 22000
Merken Metabo
Type SRE 4350 TurboTec

Artikelnummers

Artikelnummer 7K444353
EAN 4007430214225
UBB 500658605588
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 611350700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.