text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Metabo Carbide universele boor 14 x 250mm

Artikelnummer 5W703431
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 14
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Diameter boor (mm) 14
Schachtdiameter (mm) 14
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Ja
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 5W703431
EAN 4007430064455
UBB 500662811016
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 627695000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.