text.skipToContent text.skipToNavigation

Hogedruksproeier 3565P 6 l 6 bar stalen reservoir met polyestercoating 4,8 kg MESTO


Artikelnummer 1U715265
Gewicht 4.8
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 6
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verstelbare spuitmond Ja
Met zichtvenster Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 4.8
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 6
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verstelbare spuitmond Ja
Met zichtvenster Nee
Draagbaar Ja
Werkdruk (bar) 6 - 6
Merken Mesto
Gewicht per stuk (g) 5145
HS- en goederencode
Model FERROX PLUS 6
Type 3565P

Artikelnummers

Artikelnummer 1U715265
EAN 4000903356514
UBB 500581225298
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000818652
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.