Haspels
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
Kabels & haspels
Haspels
B6100.218.050
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
Brennenstuhl kabelhaspel Garant 25 m H05VV-F 3 x 1,5 mm² 240 mm 4 contactdozen met aardingsaansluiting
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
B6100.218.050
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Kabellengte (m)
25
Materiaal behuizing
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Kabellengte (m)
25
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Merken
Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g)
3780
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B6100.218.050
EAN
4007123007356
UBB
500511041021
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1218050