text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Automatische Slanghaspel 6 x 10mm 1/4" BSP 10m Lengte


Artikelnummer RA8834
Materiaal Overig
Verrijdbaar Nee
Voor inwendige diameter slang (mm) 10
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 10
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Overig
Verrijdbaar Nee
Voor inwendige diameter slang (mm) 10
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 10
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 1/4 inch
Maat draadaansluiting trommel (inch) 1/4 inch
Merken Rodac
Gewicht per stuk (g) 6000
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer RA8834
EAN 8717659227444
UBB 500619222952
UNSPSC 27131613
Fabrikant artikelnummer RA8834
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.