text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Ewo Slanghaspel BluBird voor lucht en water slanglengte 20 m behuizing metaal


Artikelnummer 5W005710
Materiaal Staal
Verrijdbaar Nee
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 9.5
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Staal
Verrijdbaar Nee
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 9.5
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 20
Maat draadaansluiting trommel (inch) 3/8 inch
Merken Ewo
Gewicht per stuk (g) 17780
HS- en goederencode
Type E48360

Artikelnummers

Artikelnummer 5W005710
EAN 4030875164701
UBB 500582617238
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 4000351238
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.