text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo slang 8 x 1 / 5m

Artikelnummer 9Y711143
Met koppelingen Ja
Uitwendige diameter (mm) 8
Inwendige diameter (mm) 6
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 8
Max. werklengte (m) 5
Merken Metabo

Specificaties

Met koppelingen Ja
Uitwendige diameter (mm) 8
Inwendige diameter (mm) 6
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 8
Max. werklengte (m) 5
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y711143
EAN 4003665371290
UBB 500686861336
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 901056218
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.