text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Metabo slang 10 x 1/10m

Specificaties

Met koppelingen Ja
Uitwendige diameter (mm) 10
Inwendige diameter (mm) 8
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 8
Max. werklengte (m) 10
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 3E166021
EAN 4003665361512
UBB 500686860346
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 901054967
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.