text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sisal polijstring 100 x 15mm 5 stuks

Artikelnummer 2C367260
Breedte 15
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 15
Max. toerental (1/min) 6100
Diameter 100
Type Overig
Schijfdiameter (mm) 100

Specificaties

Breedte 15
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 15
Max. toerental (1/min) 6100
Diameter 100
Type Overig
Schijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 2C367260
EAN 4007430148452
UBB 500662744605
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 623507000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.