text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Schuurschijf 150MM P40

Artikelnummer 3U579606
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor hout Ja

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korreling volgens FEPA 40
Verspreiding Half open
Gat patroon Rond gat
Fijnheidsgraad Grof
Geschikt voor plamuur Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 3U579606
EAN 4007430324733
UBB 500668607228
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 626683000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.