text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Schuurschijf 150MM P100

Artikelnummer 1X919062
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korreling volgens FEPA 100
Verspreiding Half open
Gat patroon Rond gat
Fijnheidsgraad Grof
Geschikt voor plamuur Nee
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 1X919062
EAN 4007430324672
UBB 500668606071
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 626677000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.