text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Schuurpapier 230 x 280mm P600

Artikelnummer 2C643275
Breedte 280
Type Rectangle
Lengte (m) 230
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Nee

Specificaties

Breedte 280
Type Rectangle
Lengte (m) 230
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Ja
Korreling volgens CAMI 30
Korreling volgens FEPA 600
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Superfijn
Geschikt voor plamuur Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 2C643275
EAN 4061792008366
UBB 500711600436
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 628607000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.