text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Schuurpapier 230 x 280mm P240

Artikelnummer 6B003408
Breedte 280
Type Rectangle
Lengte (m) 230
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Nee

Specificaties

Breedte 280
Type Rectangle
Lengte (m) 230
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Ja
Korreling volgens FEPA 240
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Erg fijn
Geschikt voor plamuur Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 6B003408
EAN 4061792008335
UBB 500711599877
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 628604000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.