text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rondfrees 12,7 x 11 x 56mm

Artikelnummer 0R997607
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 11
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 11
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 12
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 0R997607
EAN 4007430228277
UBB 500662518074
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628352000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.