text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Metabo Reduction support RSS 28/22

Artikelnummer 9P751601
Uitvoering 1-delig
Aansluiting 1 Overig
Hoofdkleur fitting Zwart
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Excentrisch Nee
Met aftapper Nee

Specificaties

Uitvoering 1-delig
Aansluiting 1 Overig
Hoofdkleur fitting Zwart
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Excentrisch Nee
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) 28
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) 22
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Verlopend Ja
Hoge treksterkte Nee
Systeemgebonden Nee
Materiaal aansluiting 1 Overig
Materiaal aansluiting 2 Overig
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 9P751601
EAN 4003665401652
UBB 500662673812
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 7876691641
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.