text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Schroevendraaier 2.2-5.6Nm 1/4" BSP 1800RPM


Artikelnummer 1L691915
Breedte 160
Hoogte 45
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Nullasttoerental (1/min) 1800
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 5.6
Merken Rodac
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 160
Hoogte 45
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Nullasttoerental (1/min) 1800
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 5.6
Merken Rodac
Gewicht per stuk (g) 1.2
HS- en goederencode
Model 1800 RPM
Safety 1800 RPM
Type BH_NF_inh_03_EN

Artikelnummers

Artikelnummer 1L691915
EAN 8717659236958
UBB 500632160924
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer RC3418
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.