text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Platte kotter CV 12 x 151mm

Artikelnummer 8Z949009
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 96
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 96
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z949009
EAN 4007430066756
UBB 500662528883
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 627995000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.