text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Persluchtverdeler 1/2 inch

Artikelnummer 2C364835
Uitvoering 1-delig
Aansluiting 1 Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Aansluiting 2 Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 Overig

Specificaties

Uitvoering 1-delig
Aansluiting 1 Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Aansluiting 2 Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 Overig
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 1/2" (15)
Excentrisch Nee
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Verlopend Nee
Nom. diameter aansluiting 1 1/2" (15)
Hoge treksterkte Nee
Systeemgebonden Nee
Materiaal aansluiting 1 Messing
Materiaal aansluiting 2 Messing
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 2C364835
EAN 4003665298061
UBB 500699857990
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 901026157
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.