My Favorites
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
Compressoren
7W268572
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
Metabo Persluchtcompressor BASIC 250-50 W OF
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
7W268572
Kleur
Overig
Stroomsterkte (A)
6
Max. druk (bar)
8
Motorvermogen
1.5
Toerental (1/min)
2850
Geluidsvermogensniveau
97
Type motor
Elektrisch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Stroomsterkte (A)
6
Max. druk (bar)
8
Motorvermogen
1.5
Toerental (1/min)
2850
Geluidsvermogensniveau
97
Type motor
Elektrisch
Aansluitspanning (V)
230
Frequentie
50 Hz
Tankinhoud
50
Met automatische start/stop
Ja
Aantal cilinders
1
Met motorbeveiliging
Ja
Met veerveiligheid
Ja
Met uitlaatklep
Ja
Met condensafvoer
Ja
Aansluiting slang
Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi)
116
Type smering
Geen
Aantal uitgaande aansluitingen
1
Verrijdbaar
Ja
Aandrijving
Direct
Met terugslagklep
Ja
Maat aansluiting uitlaat
Overig
Merken
Metabo
Model
Basic 250-50 W OF
Type
Basic 250-50 W OF
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7W268572
EAN
4007430244444
UBB
500658537930
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
601535000