text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Riegler Rechte steekverbinding blauwe serie 6 mm L1 34,6 mm


Artikelnummer 2N113142
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Overig
Max. bedrijfsdruk (psi) 145.038
Uitwendige slangdiameter 1 (mm) 6
Uitwendige slangdiameter 2 (mm) 6
Merken Riegler
Gewicht per stuk (g) 5
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Overig
Max. bedrijfsdruk (psi) 145.038
Uitwendige slangdiameter 1 (mm) 6
Uitwendige slangdiameter 2 (mm) 6
Merken Riegler
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode
Model Blue
Type 135.006

Artikelnummers

Artikelnummer 2N113142
EAN 4047322026123
UBB 500581455614
UNSPSC 27131601
Fabrikant artikelnummer 109794
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.