text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Metabo nylonslijpschijf 115 x 100mm P900

Specificaties

Breedte 100
Max. toerental (1/min) 5600
Diameter 115
Type Overig
Haakse uitvoering Nee
Korrel 900
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Nee
Korreling volgens FEPA 900
Geschikt voor plamuur Nee
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 7G894911
EAN 4007430164018
UBB 500662829018
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 623494000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.