text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo nylonslijpschijf 105 x 100mm P280

Specificaties

Breedte 100
Max. toerental (1/min) 5600
Diameter 105
Type Overig
Haakse uitvoering Nee
Korrel 280
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Nee
Korreling volgens CAMI 280
Geschikt voor plamuur Nee
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 5G445914
EAN 4007430148384
UBB 500662828028
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 623514000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.