Nietapparaten
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
Niet & nagel apparaten
Nietapparaten
6C585643
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
Metabo nietpistool DKG 80/16 Dkg 80/16
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
6C585643
Gewicht
780
Max. bedrijfsdruk (bar)
7
Kramlengte bij 4 mm breedte (mm)
4 - 16
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Min. werkdruk (bar)
5
Geschikt voor nieten
Ja
Merken
Metabo
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Gewicht
780
Max. bedrijfsdruk (bar)
7
Kramlengte bij 4 mm breedte (mm)
4 - 16
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Min. werkdruk (bar)
5
Geschikt voor nieten
Ja
Merken
Metabo
Model
DKG 80/16
Type
DKG 80/16
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C585643
EAN
4007430245953
UBB
500658586937
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
601564500