text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Milwaukee Nietjes - elektrische kabel


Artikelnummer 3L013420
Beenlengte (mm) 25
Rugbreedte (mm) 19
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 750
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Beenlengte (mm) 25
Rugbreedte (mm) 19
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 750
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3L013420
EAN 4058546374228
UBB 500732139232
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932479628
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.