text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Metabo Haakse slijper WEP 17-150 QUICK

Artikelnummer 6L229364
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.6
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 150

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.6
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 150
Nullasttoerental (1/min) 9600 - 9600
Merken Metabo
Type WEP 17-150 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 6L229364
EAN 4061792179820
UBB 500711574458
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600507000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.