text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WEA 24-230 MVT QUICK

Artikelnummer 8K669432
Breedte 149
Hoogte 348
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (mm) 575
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.9

Specificaties

Breedte 149
Hoogte 348
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (mm) 575
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.9
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Type WEA 24-230 MVT Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 8K669432
EAN 4007430268259
UBB 500658552772
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 606472000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.