text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer FM 120 HF mengkorf d. 120 mm lengte 590 mm 20-30 kg HEXAFIX® COLLOMIX


Artikelnummer 8V336395
Lengte (m) 590
Gereedschapopname Overig
Max. diameter menggarde (mm) 120
Met menggarde Ja
Merken Fabory approved vendor
HS- en goederencode
Type Mixing Paddle
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 590
Gereedschapopname Overig
Max. diameter menggarde (mm) 120
Met menggarde Ja
Merken Fabory approved vendor
HS- en goederencode
Type Mixing Paddle

Artikelnummers

Artikelnummer 8V336395
EAN 4011024401021
UBB 500726964413
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4300000444
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.