text.skipToContent text.skipToNavigation

Aircraft spiraalslang binnen-d. 6 mm buiten-d. 8 mm lengte 7,5 m blauw koppeling DN


Artikelnummer 0L762511
Met koppelingen Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 8
Max. werklengte (m) 7.5
Merken Aircraft
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Met koppelingen Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 8
Max. werklengte (m) 7.5
Merken Aircraft
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0L762511
EAN 9006248006478
UBB 500573753679
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 2115608
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.