Boor- klopboormachines
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
Boor- klopboormachines
3Y257426
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
Metabo Klopboorschroefmachine SBEV 1000-2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3Y257426
Nom. opgenomen vermogen (W)
1010
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
6
Boordiameter hout 2e stand (mm)
25
Boordiameter hout 1e stand (mm)
40
Max. draaimoment (Nm)
40
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
1010
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
6
Boordiameter hout 2e stand (mm)
25
Boordiameter hout 1e stand (mm)
40
Max. draaimoment (Nm)
40
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. aantal slagen (1/min)
53200
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 1000
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 2800
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Y257426
EAN
4007430313102
UBB
500686835108
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600783000