Boor- klopboormachines
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
Boor- klopboormachines
3F762937
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
Metabo Klopboorschroefmachine SBE 780-2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3F762937
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
780
Machinegewicht (kg)
2.6
Spanwijdte boorhouder (mm)
1 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
8
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
780
Machinegewicht (kg)
2.6
Spanwijdte boorhouder (mm)
1 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
8
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
25
Boordiameter hout 1e stand (mm)
40
Max. draaimoment (Nm)
32
Gereedschapopname
1/2" x 20" UNF
Boordiameter beton 1e stand (mm)
18
Vermogensafgifte (W)
470
Lengte aansluitkabel (m)
4
Boordiameter steen 2e stand (mm)
20
Max. aantal slagen (1/min)
58900
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 1100
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 3100
Merken
Metabo
Type
SBE 780-2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F762937
EAN
4007430313478
UBB
500668625873
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600781850