text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboorschroefmachine SBE 760

Artikelnummer 0S781940
Nom. opgenomen vermogen (W) 760
Machinegewicht (kg) 2.3
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 760
Machinegewicht (kg) 2.3
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 24
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Boordiameter beton 1e stand (mm) 16
Vermogensafgifte (W) 370
Lengte aansluitkabel (m) 2.5
Boordiameter steen 2e stand (mm) 18
Max. aantal slagen (1/min) 58000
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 1200
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 3200
Merken Metabo
Type SBE 760

Artikelnummers

Artikelnummer 0S781940
EAN 4007430212665
UBB 500686835363
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600841500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.