text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 8.0 x 210mm

Referência 2V392358
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Especificações

Totale lengte (mm) 215
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Números do artigo

Referência 2V392358
EAN 4007430182579
UBB 500662474096
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 626217000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.