text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 6.0 x 210mm

Cikkszám 4Q215423
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Műszaki adatok

Totale lengte (mm) 215
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Cikkszámok

Cikkszám 4Q215423
EAN 4007430182463
UBB 500662471852
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 626206000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.