text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 6.0 x 160mm

Artikelnummer 2G761633
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 2G761633
EAN 4007430075451
UBB 500662446201
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 631825000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.