text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 5.0 x 160mm

Objednací číslo 4F967909
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specifikace

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F967909
EAN 4007430182418
UBB 500662470862
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 626201000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.