text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 40 x 800 x 920

Numéro d'article 2O753624
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 600
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Spécifications

Totale lengte (mm) 720
Diameter boor (mm) 40
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 600
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Metabo
Model Pro 4

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O753624
EAN 4007430438065
UBB 500662433415
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 623350000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.