text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 40 x 450 x 570

Artikelnummer 9L384362
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 520
Diameter boor (mm) 40
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Metabo
Model Pro 4

Artikelnummers

Artikelnummer 9L384362
EAN 4007430438058
UBB 500662433258
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 623349000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.