text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 25 x 800 x 920

Artikelnummer 8O954766
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 800
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 920
Diameter boor (mm) 25
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 800
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Metabo
Model Pro 4

Artikelnummers

Artikelnummer 8O954766
EAN 4007430437907
UBB 500662431278
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 623331000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.